TJERNLUND LB2 beépített légcsatorna ventilátor, 160 cfm Max, 4 hüvelykes cső, 7.5 W, 120 V AC, 1 Ph, horganyzott acél | CU6TCU 45EA67

TJERNLUND LB2 In-Line Duct Fan, 160 cfm Max, 4 Inch Size Duct, 7.5 W, 120V AC, 1 Ph, Galvanized Steel

Raktáron
Tétel: CU6TCU Modell: LB2Kereszthivatkozás: 45EA67

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,076.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
TJERNLUND M-6 fém soros 6 hüvelykes csőventilátor 460 CFM | CU6TCP 69AA97 M-6Ventilátor€352.29
TJERNLUND PVC4 PVC Radon Booster ventilátor, 16 W, 4 hüvelykes méret, 80 Cfm Max, 4 hüvelykes csatorna, 18 W, 115 V AC, 1 Ph | CU6TCQ 59JW96 PVC4Ventilátor€167.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND LB2 In-Line Duct Fan, 160 cfm Max, 4 Inch Size Duct, 7.5 W, 120V AC, 1 Ph, Galvanized Steel
€1,076.57 /Mértékegység