TITAN FASTENERS AEU06040GR8C hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-16 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hossz, 800 pk | AE2MRA 4YJN8

TITAN FASTENERS AEU06040GR8C hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-16 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 800 pk

Raktáron
Tétel: AE2MRA Típus: AEU06040GR8CKereszthivatkozás: 4YJN8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€297.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagAcél
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.3093
Hajó magassága (cm)15.56
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.62
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN FASTENERS AEU06040GR8C hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-16 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 800 pk
€297.21 /csomag