TIMKEN LM67000LA-902C1 Csapágy

Tétel: BF9NCF Modell: LM67000LA-902C1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Termék részletek:

A Timken LM67000LA-902C1 kúpgörgős csapágyegység ideális a nagy radiális és axiális terhelések elviselésére, biztosítva a sima és hatékony forgó mozgást. Kerékagyakban, tengelyekben és járművek és nehézgépek egyéb alkatrészeiben használják.

Jellemzők:

  • A Timken LM67000LA-902C1 csapágyak acélszerkezetűek, amelyek kivételes szilárdságot és tartósságot biztosítanak nagy terhelések és zord üzemi körülmények között.
  • DUO FACE-PLUS tömítésekkel érkezik, amelyek a belső gyűrű (kúp) bordájának külső átmérőjére vannak nyomva, hogy megakadályozzák a szennyeződést és fenntartsák a kenés integritását.
  • Ez a kúpos csapágy nagyobb teherbíró képességet és jobb kopásállóságot biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Parker 6A-MB6XPFA-SSP golyóscsap üzemi hőmérséklete?

V. Működési hőmérséklet-tartománya -65 és 300 °F között van.

K. Hogyan azonosíthatom a Timken csapágyaimat?

V. A Timken blokk csapágyai könnyen azonosíthatók az egységre erősített műanyag vagy fém címke alapján. Minden elhelyezett egység a gyárból érkezik ezzel az azonosító címkével.

K. Melyek a kritikus telepítési lépések a Timken LM67000LA-902C1 csapágy megfelelő illeszkedésének biztosításához?

A. A helyes beépítéshez pontos beállítás szükséges, a megadott nyomatékszintek betartása, valamint annak megakadályozása, hogy a csapágy túlzott axiális vagy radiális terhelést szenvedjen a beépítési folyamat során.

K. Hogyan tároljam a tartalék vagy nem használt LM67000LA-902C1 csapágyakat, hogy biztosítsam a hosszú élettartamot?

A. Győződjön meg arról, hogy a csapágyakat tiszta, száraz helyen, szennyeződésektől és nedvességtől védve tárolja. Rendszeresen forgassa az állományt, hogy elkerülje a hosszabb tárolást.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TIMKEN 120W2 Csapágy | BE7AEC 120W2-
ajánlatkérés
TIMKEN 42373-99401 Csapágy | BE9AAY 42373-99401-
ajánlatkérés
TIMKEN EE134100-90099 Csapágy | BF2NNU EE134100-90099-
ajánlatkérés
TIMKEN 22336KEMBW33W22C4 Csapágy | BF3EVE 22336KEMBW33W22C4-
ajánlatkérés
TIMKEN 18720-20629 Csapágy | BF3LCD 18720-20629€36.82
TIMKEN SET457-2 Csapágy | BF3LEF SET457-2-
ajánlatkérés
TIMKEN 358-20629 Csapágy | BF3LJE 358-20629€244.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TIMKEN LM67000LA-902C1 Csapágy