Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TIMKEN 203PP radiális golyóscsapágy, 6203, Dbl tömített, érintkező tömítés, 17 mm furat, 40 mm külső, 12 mm szélesség | CU6QXN 44Z813

TIMKEN 203PP Radial Ball Bearing, 6203, Dbl Sealed, Contact Seal, 17 mm Bore, 40 mm Od, 12 mm Width

Raktáron
Cikkszám: CU6QXN Modell: 203PPKereszthivatkozás: 44Z813
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
€40.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TIMKEN 213NPP radiális golyóscsapágy, 6213, Dbl tömített, érintkező tömítés, 65 mm furat, 120 mm külső, 23 mm szélesség | CU6QXP 44Z884 213 Atomerőmű€482.22
TIMKEN 310KDD radiális golyóscsapágy, 6310, Dbl pajzs, 50 mm furat, 110 mm külső, 27 mm szélesség | CU6QXR 44Z985 310 KDD€296.87
TIMKEN 315WDD radiális golyóscsapágy, 6315, Dbl pajzs, 75 mm furat, 160 mm külső, 37 mm szélesség | CU6QXT 45A019 315WDD€1,001.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TIMKEN 203PP Radial Ball Bearing, 6203, Dbl Sealed, Contact Seal, 17 mm Bore, 40 mm Od, 12 mm Width
€40.39 /Mértékegység