Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00055 Négyzet alakú réz 110 1/4 x 1/4 1 ft L | AB8WQQ 2AAC6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 négyzet alakú réz 110 1/4 x 1/4" 1 láb L

Raktáron
Tétel: AB8WQQ Típus: CUSQ00055Kereszthivatkozás: 2AAC6
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
€15.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú készlet
Ötvözet típusa110
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagRéz
kedélyKemény
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB66
Tipikus szakítószilárdság48,000 PSI
Tipikus hozamerősség44,000 PSI
Szélesség1 / 4 "
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7409901060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00055 Négyzet alakú réz 110 1/4 x 1/4" 3 láb hosszú | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553 láb.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€23.82
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00081 Négyzet alakú réz 110 1/2 x 1/2" 1 láb hosszú | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "€30.65
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00017 Négyzet alakú réz 110 5/8 x 5/8" 6 láb hosszú | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€189.58
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00042 Négyzet alakú réz 110 3/4 x 3/4" 1 láb hosszú | AB8WRL 2AAF1 CUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "€54.26
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00055 Négyzet alakú réz 110 1/4 x 1/4" 6 láb hosszú | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€40.37
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00056 Négyzet alakú réz 110 3/8 x 3/8" 1 láb hosszú | AB8WXJ 2AAY7 CUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "€17.18
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00081 Négyzet alakú réz 110 1/2 x 1/2" 3 láb hosszú | AB8WXN 2AAZ2 CUSQ000813 láb.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€75.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 négyzet alakú réz 110 1/4 x 1/4" 1 láb L
€15.91 /Mértékegység