Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00308 Lapos sárgaréz 360 5/8 x 1 3 ft L | AB8XBC 2ABE4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00308 lapos sárgaréz 360 5/8 x 1" 3 láb L

Raktáron
Tétel: AB8XBC Modell: CUREC00308Kereszthivatkozás: 2ABE4
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
€172.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa360
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagSárgaréz
kedélyFélig nehéz
Vastagság5 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB78
Tipikus szakítószilárdság58,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI
Szélesség1"
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7409290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00161 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 3/8 "6 láb L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€25.53
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00544 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 1/2 "6 láb L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€30.20
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01170 lapos sárgaréz 360 1/8 x 5/8" 3 láb hosszú | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€25.72
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00945 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 1 "6 láb L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€59.51
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00291 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 1 1/2 "3 láb | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€57.51
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00940 Flat Stock Sárgaréz 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€74.08
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01094 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 2 1/2" 3 láb | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€88.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00308 lapos sárgaréz 360 5/8 x 1" 3 láb L
€172.28 /Mértékegység