THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00138 Lapos sárgaréz 360 3/8 x 1 1/4 6 láb | AB2YTD 1PVL2

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00138 lapos sárgaréz 360 3/8 x 1 1/4" 6 láb

Tétel: AB2YTD Modell: CUREC00138Kereszthivatkozás: 1PVL2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€259.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa360
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagSárgaréz
kedélyFélig nehéz
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB78
Tipikus szakítószilárdság58,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI
Szélesség1.25 "
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7409290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00161 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 3/8 "6 láb L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€25.53
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00544 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 1/2 "6 láb L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€30.20
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01170 lapos sárgaréz 360 1/8 x 5/8" 3 láb hosszú | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€25.72
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00945 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 1 "6 láb L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€59.51
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00291 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 1 1/2 "3 láb | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€57.51
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00940 Flat Stock Sárgaréz 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€74.08
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01094 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 2 1/2" 3 láb | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€88.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00138 lapos sárgaréz 360 3/8 x 1 1/4" 6 láb
€259.69 /Mértékegység