THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD01339 Rúd Réz 110 3/4 Átmérő x 6 láb Hosszúság | AB8XAB 2ABB4

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01339 rúd réz 110 3/4 átmérő x 6 láb hosszúság

Tétel: AB8XAB Típus: CURD01339Kereszthivatkozás: 2ABB4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€347.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa110
Átmérő3 / 4 "
Átmérő tolerancia+/- 0.005 "
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz6 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagRéz
kedélyKemény
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB66
Tipikus szakítószilárdság48,000 PSI
Tipikus hozamerősség44,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.608
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7407295000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszHosszúság toleranciaÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00742 Rúd Réz 110 1.25 Átm. x 3 ft L | AB8WRR 2AAF6 TURÓ007421.25 "3 ft.+/- 1.000 "€472.00
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00105 Rúd Réz 110 1.5 Átmérő x 3 láb Hosszúság | AB8WRT 2AAF7 TURÓ001051.5 "3 ft.+/- 1.000 "€633.35
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00760 Rúd Réz 110 1.75 Átm. x 3 ft L | AB8WRU 2AAF8 TURÓ007601.75 "3 ft.+/- 1.000 "€843.52
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00256 Rúd Réz 110 3/8 Átmérő x 6 láb hosszúság | AB8WRW 2AAG3 TURÓ002563 / 8 "6 ft.+/- 3.000 "€76.06
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD01339 Rúd Réz 110 3/4 Átmérő x 1 láb Hosszúság | AB8WZX 2ABA9 TURÓ013393 / 4 "1 ft.+/- 0.250 "€72.93
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00742 Rúd Réz 110 1.25 Átm. x 6 ft L | AB8XAE 2ABB7 TURÓ007421.25 "6 ft.+/- 3.000 "€649.56
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00105 Rúd Réz 110 1.5 Átmérő x 6 láb Hosszúság | AB8XAF 2ABB8 TURÓ001051.5 "6 ft.+/- 3.000 "€1,000.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01339 rúd réz 110 3/4 átmérő x 6 láb hosszúság
€347.39 /Mértékegység