THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00105 Rúd Réz 110 1.5 Átmérő x 3 láb Hosszúság | AB8WRT 2AAF7

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00105 Rúd Réz 110 1.5 Átmérő x 3 láb hossz

Raktáron
Tétel: AB8WRT Típus: CURD00105Kereszthivatkozás: 2AAF7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€633.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa110
Átmérő1.5 "
Átmérő tolerancia+/- 0.005 "
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagRéz
kedélyKemény
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB66
Tipikus szakítószilárdság48,000 PSI
Tipikus hozamerősség44,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2115
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7407295000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszHosszúság toleranciaÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00742 Rúd Réz 110 1.25 Átm. x 3 ft L | AB8WRR 2AAF6 TURÓ007421.25 "3 ft.+/- 1.000 "€472.00
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00760 Rúd Réz 110 1.75 Átm. x 3 ft L | AB8WRU 2AAF8 TURÓ007601.75 "3 ft.+/- 1.000 "€843.52
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00256 Rúd Réz 110 3/8 Átmérő x 6 láb hosszúság | AB8WRW 2AAG3 TURÓ002563 / 8 "6 ft.+/- 3.000 "€76.06
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD01339 Rúd Réz 110 3/4 Átmérő x 1 láb Hosszúság | AB8WZX 2ABA9 TURÓ013393 / 4 "1 ft.+/- 0.250 "€72.93
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD01339 Rúd Réz 110 3/4 Átmérő x 6 láb Hosszúság | AB8XAB 2ABB4 TURÓ013393 / 4 "6 ft.+/- 3.000 "€287.10
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00742 Rúd Réz 110 1.25 Átm. x 6 ft L | AB8XAE 2ABB7 TURÓ007421.25 "6 ft.+/- 3.000 "€649.56
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CURD00105 Rúd Réz 110 1.5 Átmérő x 6 láb Hosszúság | AB8XAF 2ABB8 TURÓ001051.5 "6 ft.+/- 3.000 "€1,000.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00105 Rúd Réz 110 1.5 Átmérő x 3 láb hossz
€633.35 /Mértékegység