Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Rézkalapács 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 rézkalapács 3 Lb Hickory

Raktáron
Tétel: AF7ZHT Modell: TH214Kereszthivatkozás: 23WF05
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
€167.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHammer
Arcátmérő1.75 "
HandleHikori-fa
Kezelje a színtTermészetes
FogantyúHikori-fa
Fej színeTermészetes
Fej hossza2 2 / 5 "
Fej anyagaDönthető vas, réz és bivaly rejtés
Fej súlya3 font
Fej szélessége4 7 / 10 "
Teljes hossz12 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.59
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8205200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszArcátmérőHandleFogantyúFej hosszaFej anyagaFej súlyaFej szélességeÁr
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Rézkalapács 1.6 Lb Hamu | AB7MYC 23WE99 TH31011 "1.25 "HamuHamu1.75 "Dönthető vas és réz1.6 font3 3 / 10 "€112.41
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 Rézkalapács 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "Hikori-faHikori-fa2"Dönthető vas és réz2.3 font4"€143.83
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Rézkalapács 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02 TH31412 "1.75 "Hikori-faHikori-fa2 2 / 5 "Dönthető vas és réz3.6 font4 3 / 10 "€179.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 rézkalapács 3 Lb Hickory
€167.84 /Mértékegység