Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON SPM08WW Lineáris csapágy, Golyós persely, 8 mm, Zárt, Önbeálló | AF9HVV 2LEZ1

THOMSON SPM08WW Lineáris csapágy, golyós persely, 8 mm, zárt, önbeálló

Raktáron
Tétel: AF9HVV Típus: SPM08WWKereszthivatkozás: 2LEZ1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€90.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSuper Plus perselycsapágy
Gyorsított sebesség150 milliméter / másodperc
Barázdák között16.20 mm
Fura Dia.8mm
Belül Dia. Megértés+ .009
Hossz25 láb.
Terhelhetőség310
AnyagDelrin
Dia kívül.16 mm
ÖnigazításIgen
Állandó sebesség3 milliméter / másodperc
Temp. Hatótávolság0-185 F
típusZárva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8482105012

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
THOMSON SPM12 Lineáris csapágy, Golyós persely, 12 mm, Zárt, Önbeálló | AJ8HQZ 2LEZ2 SPM12€93.80
THOMSON SPM12WW Lineáris csapágy, Golyós persely, 12 mm, Zárt, Önbeálló | AJ8HRM 2LEZ3 SPM12WW€100.82
THOMSON SPM12OPN Lineáris csapágy, Golyós persely, 12 mm, Nyitott, Önbeálló, Állítható | AJ8HRY 2LEZ4 SPM12OPN€134.21
THOMSON SPM12OPNWW Lineáris csapágy, golyós persely, 12 mm, nyitott, önbeálló, állítható | AJ8HTK 2LEZ5 SPM12OPNWW€134.64
THOMSON SPM08 perselycsapágy, zárt, 8 mm furatátmérő, 16 mm külső átmérő, Delrin | CJ3PDC 2LEY9 SPM08€71.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON SPM08WW Lineáris csapágy, golyós persely, 8 mm, zárt, önbeálló
€90.12 /Mértékegység