Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON FNYBU10LOPN Lineáris csapágy, csak persely, 0.625 hüvelyk, nyitott, nem önbeálló, kompenzált ID | AH2PJE 2LFR5

THOMSON FNYBU10LOPN Lineáris csapágy, csak persely, 0.625 hüvelykes, nyitott, nem önbeálló, kompenzált ID

Raktáron
Tétel: AH2PJE Modell: FNYBU10LOPNKereszthivatkozás: 2LFR5
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
€74.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSima perselycsapágy
színekFekete
Belül Dia.5 / 8 "
Belül Dia. Megértés0.0005
Hossz1.5 "
bélésanyag950. TEP
KenésÖnkenő
AnyagAlumínium test
Dia kívül.1.125 "
Dia-n kívül Megértés0.0005
Statikus teherbírás1450 font
Temp. Hatótávolság-400-550 F fok
típusNyisd ki

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8483308020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
THOMSON FNYBU10OPN Lineáris csapágy, csak persely, 0.625 hüvelyk, nyitott, nem önbeálló, precíziós ID | AH2PJF 2LFR6 FNYBU10OPN€74.15
THOMSON FNYBU06 lineáris csapágy, csak persely, 0.375 hüvelyk, zárt, nem önbeálló, precíziós ID | AL2BEP 2LFP4 FNYBU06€47.81
THOMSON FNYBU08 Lineáris csapágy, csak persely, 0.5 hüvelykes, zárt, nem önbeálló, precíziós ID | AL2BEQ 2LFP8 FNYBU08€49.79
THOMSON FNYBU10 lineáris csapágy, csak persely, 0.625 hüvelyk, zárt, nem önbeálló, precíziós ID | AL2BER 2LFR3 FNYBU10€55.39
THOMSON FNYBU12 lineáris csapágy, csak persely, 0.75 hüvelykes, zárt, nem önbeálló, precíziós ID | AL2BEU 2LFR7 FNYBU12€56.33
THOMSON FNYBU16 lineáris csapágy, csak persely, 1 hüvelykes, zárt, nem önbeálló, precíziós ID | AL2BEV 2LFT2 FNYBU16€103.62
THOMSON FNYBU24 lineáris csapágy, csak persely, 1.5 hüvelykes, zárt, nem önbeálló, precíziós ID | AL2BEW 2LFU1 FNYBU24€202.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON FNYBU10LOPN Lineáris csapágy, csak persely, 0.625 hüvelykes, nyitott, nem önbeálló, kompenzált ID
€74.15 /Mértékegység