Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 Metal Screw Hex #6 3/4 Inch Length, 100PK | AB2JBR 1MB57

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 fémcsavar hatszögletű #6, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JBR Modell: U28100.013.0075Kereszthivatkozás: 1MB57 / 155U18
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
€6.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.328-0.302 "
Fejmagasság0.093–0.08 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret# 6 20-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.56
Hajó magassága (cm)3.9
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)5.3
HS-kód7318141060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€45.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 fémcsavar hatszögletű #6, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€6.26 /csomag