THOMSON D12-05B5-08

Tétel: AP2VZT Modell: D12-05B5-08
€1,800.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Termék részletek:

A Thomson D12-05B5-08 lineáris hajtóművet tengeri, mobil off-road, egészségügyi és fitnesz, szellőztetési és mezőgazdasági alkalmazásokban használják teher süllyesztésére, tolására, húzására, emelésére, pozicionálására vagy elforgatására.

Jellemzők:

  • Ez a lineáris működtető motor hőkapcsolóval rendelkezik, amely megakadályozza a túlmelegedést.
  • Robusztus, megbízható és erős kialakítású, hogy ellenálljon a szélsőséges működési feltételeknek.
  • Ez az Electrak 10-es sorozatú egység tartófékkel van felszerelve, amely megakadályozza, hogy a meghajtórendszer elmozduljon, miután elérte a közeli megállást.
  • Rozsdamentes acél hosszabbító csővel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ez az aktuátor golyóscsavaros hajtásrendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a működés közbeni sérüléseket.
  • Túlterhelési tengelykapcsolóval van felszerelve, hogy megvédje a löket közepétől és végétől.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • IP66
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Thomson D12-05B5-08 lineáris állítómű üzemi hőmérséklet-tartománya?

V. Ez az aktuátor -15 és 150 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Mi ennek a Thomson D12-05B5-08 hajtóműnek a névleges feszültsége?

A.12VDC

K. Hogyan kell felszerelni a Thomson D12-05B5-08 hajtóművet?

A.

  • A Thomson D12-05B5-08 szelepmozgató végei nem forognak, és párhuzamos csapokkal vannak felszerelve, hogy mindkét végét egyenlően támasszák.
  • Ez a működtető nem a burkolat (külső) csőről van felszerelve.

K. Mekkora a maximális mozgási sebesség ebben az aktuátorban?

A. 1.4 hüvelyk/másodperc teljes terhelésnél.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON D12-05B5-08
€1,800.35 /Mértékegység