Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON A162536 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 1 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AE2NVD 4YRL8

THOMSON A162536 lineáris csapágy, golyós persely, acél, 1 hüvelykes, zárt, nem önbeálló

Raktáron
Tétel: AE2NVD Típus: A162536Kereszthivatkozás: 4YRL8

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€193.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGolyós persely csapágy
Barázdák között1.759 mm
Fura Dia.1"
Belül Dia. Megértés-0.0005
Hossz2.25 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.563 "
SealNem
ÖnigazításNem
Tengely Dia.1"
Statikus teherbírás350 font
Temp. Hatótávolság600 F
típusZárva
Ellenáll a hőmérsékletnek.600 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8482105012
Származási országMX

Termék részletek:

A Thomson A162536 precíziós acél golyós perselyes csapágyat kerekekben, motorokban, autókban és forgógépekben használják a lineáris mozgás súrlódásának csökkentésére. Ez a golyós perselyes csapágy ideális az S osztályú tengelyekhez, és elnyeli az ütéseket, a kopást, az energiafelhasználást és a zajokat.

Jellemzők:

  • Ennek a golyós perselyes csapágynak RoundRail kialakítása van, amely csökkenti a telepítési költségeket és az időt.
  • Akár 450 láb/másodperc gyorsulást és akár 10 láb/másodperc állandósult állapotú haladási sebességet biztosít lecsökkentő tényezők alkalmazása nélkül.
  • Ez a golyóscsapágy helyettesítheti a nagy súrlódású siklócsapágyakat, és megvédi a berendezést a szennyeződéstől.
  • Jelentősen növeli a gép termelékenységét és hatékonyságát, ha nagy súrlódású siklócsapágyak cseréjére használják.

Kompatibilis tartozékok:

  • Thomson S500-DD Csere gumitömítés: Ez az egység a golyós persely csapágyának tömítésére szolgál a szivárgásmentes működés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a golyós perselyes csapágynak a statikus teherbírása?

A. 350 font

K. Be tudja igazítani ezt a golyós perselyes csapágyat?

V. Ez a Thomson acél golyósperselyes csapágy minden irányban akár 3 fokkal is beállítható, ha Thomson párnatömbbe szerelik.

K. Mi a Thomson A162536 golyóscsapágy maximális üzemi hőmérséklete?

A. 600 fok F.

Termékváltozatok

TermékekModellSlot WidthFura Dia.Belül Dia. MegértésStatikus teherbírásTemp. HatótávolságtípusEllenáll a hőmérsékletnek.HosszÁr
THOMSON A4812 lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.25 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- ,001-0-500 FZárva-0.75 "€81.98
THOMSON A101824 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.625 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- ,001-0-500 FZárva-1.5 "€104.68
THOMSON A243848 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 1.5 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- ,001-0-500 FZárva-3"€367.77
THOMSON A81420 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.5 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 font185 FZárva400 ° F1.25 "€97.97
THOMSON A122026 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.75 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 font600 FZárva600 ° F1.625 "€104.28
THOMSON A101824SS Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.625 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- ,001-0-600 FZárva-1.5 "€223.77
THOMSON A324864 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 2 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/- ,001-0-500 FZárva-4"€646.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON A162536 lineáris csapágy, golyós persely, acél, 1 hüvelykes, zárt, nem önbeálló
€193.54 /Mértékegység