Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON A122026 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.75 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AE2NVC 4YRL7

THOMSON A122026 lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.75 hüvelykes, zárt, nem önbeálló

Raktáron
Tétel: AE2NVC Típus: A122026Kereszthivatkozás: 4YRL7

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€104.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGolyós persely csapágy
Barázdák között1.17 mm
Fura Dia.0.75 "
Belül Dia. Megértés-0.0005
Hossz1.625 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.25 "
SealNem
ÖnigazításNem
Tengely Dia.0.75 "
Statikus teherbírás200 font
Temp. Hatótávolság600 F
típusZárva
Ellenáll a hőmérsékletnek.600 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8482105012
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSlot WidthFura Dia.Belül Dia. MegértésStatikus teherbírásTemp. HatótávolságtípusEllenáll a hőmérsékletnek.HosszÁr
THOMSON A4812 lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.25 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- ,001-0-500 FZárva-0.75 "€81.98
THOMSON A101824 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.625 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- ,001-0-500 FZárva-1.5 "€104.68
THOMSON A243848 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 1.5 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- ,001-0-500 FZárva-3"€367.77
THOMSON A81420 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.5 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 font185 FZárva400 ° F1.25 "€97.97
THOMSON A162536 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 1 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350 font600 FZárva600 ° F2.25 "€193.54
THOMSON A101824SS Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.625 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- ,001-0-600 FZárva-1.5 "€223.77
THOMSON A324864 Lineáris csapágy, golyós persely, acél, 2 hüvelykes, zárt, nem önbeálló | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/- ,001-0-500 FZárva-4"€646.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON A122026 lineáris csapágy, golyós persely, acél, 0.75 hüvelykes, zárt, nem önbeálló
€104.28 /Mértékegység