Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON 511H15A0 profilsín, 15 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, 0 hasmagasságú előfeszítés, acél | AC2DGH 2HVT4

THOMSON 511H15A0 profilsín, 15 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, 0 hézag előfeszítés, acél

Raktáron
Tétel: AC2DGH Modell: 511H15A0Kereszthivatkozás: 2HVT4
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
€324.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy gömbkocsi
Ügynökségi megfelelésDIN 645-1
Kocsi magassága20.20mm
A kocsi lyukának méreteM5 mm
Kocsi hossza56.60mm
Kocsi anyagaKróm vanádium acél csapágy, üveggel töltött nylon végsapka
Kocsi típusaLabda
Kocsi szélessége47mm
Dinamikus terhelhetőség9000 N
Max. Sebesség5 in/s.
SealsNitrilgumi
Csúsztatható magasság (mm)24
Statikus teherbírás19,600 N
Temp. Hatótávolság-40-80, 120 Max
típus500-as sorozat, standard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8482105012
Származási országDE

Termék részletek:

    • Sín szélességéhez (mm) (15)

Termékváltozatok

TermékekModellDinamikus terhelhetőségMax. SebességStatikus teherbírásÁr
THOMSON 511H25A0 profilsín, 25 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, 0 hasmagasságú előfeszítés, acél | AC2DGJ 2HVU1 511H25A021,100 N5 in/s.46,100 N€416.68
THOMSON 511H35A0 profilsín, 35 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, 0 hasmagasságú előfeszítés, acél | AH2NXD 2HVU9 511H35A038,700584,400€494.54
THOMSON 511H15A0D profilsín, 15 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, 0 hasmagasságú előfeszítés, acél | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---€410.55
ajánlatkérés
THOMSON 511H15A1 profilsín, 15 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, 0.03 C előfeszítés, acél | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---€262.67
ajánlatkérés
THOMSON 511H15C0D profilsín, 15 mm-es méret, nagy pontosságú, C típusú, 0 hasmagasságú előfeszítés, acél | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---€410.55
ajánlatkérés
THOMSON 511H20A0 profilsín, 20 mm-es méret, nagy pontosságú minőség, A stílus, 0 hasmagasságú előfeszítés, acél | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---€290.22
ajánlatkérés
THOMSON 511H20A0D profilsín, 20 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, 0 hasmagasságú előfeszítés, acél | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---€434.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON 511H15A0 profilsín, 15 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, 0 hézag előfeszítés, acél
€324.13 /Mértékegység