Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON 10MM SOFT CTL X 1000M Tengely szénacél 10 mm 1000 mm | AH2NXN 2HXN7

THOMSON 10MM SOFT CTL X 1000M tengely szénacél 10 mm 1000 mm

Raktáron
Cikkszám: AH2NXN Modell: 10MM SOFT CTL X 1000MKereszthivatkozás: 2HXN7
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
€66.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy tengely
Dia. Tolerancia Max.10mm
Dia. Tolerancia Min.9.99mm
befejez8 Ra Max
Hossz1000mm
AnyagSzénacél
Tengely Dia.10mm
Utazás hossza1000
típusMegkeményedve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)100.08
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Ár
THOMSON 10MM SOFT CTL X 200MM Tengely szénacél 10 mm 200 mm | AC2DGY 2HXN4 10 mm -es lágy CTL X 200 mm200mm10mm€54.55
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 60 tengely szénacél 0.500 hüvelyk átmérő 60 hüvelyk | AH2NXJ 2HXJ5 1/2 Lágy CTL X 6060 "0.5 "€80.13
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 Tengely szénacél 0.500 hüvelyk átmérő 72 hüvelyk | AH2NXK 2HXJ6 1/2 Lágy CTL X 7272 "0.5 "€85.76
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 72 Tengely szénacél 0.750 hüvelyk átmérő 72 hüvelyk | AH2NXL 2HXK9 3/4 Lágy CTL X 7272 "0.75 "€122.39
THOMSON 1-1/4 SOFT CTL X 36 Tengely szénacél 1.250 hüvelyk átmérő 36 hüvelyk | AH2NXM 2HXL9 1-1 / 4 SOFT CTL X 3636 "1.25 "€157.94
THOMSON 12MM SOFT CTL X 1500MM Tengely szénacél 12 mm 1500 mm | AH2NXP 2HXP7 12 mm -es lágy CTL X 1500 mm1500mm12mm€73.27
THOMSON QS 1/4 L 24 tengely, 60 tok, 0.2490 / 0.2495 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 24 hüvelyk hosszú | AJ8LBQ 3DWK4 QS 1/4 L 24--€42.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON 10MM SOFT CTL X 1000M tengely szénacél 10 mm 1000 mm
€66.91 /Mértékegység