THOMSON 1 SOFT CTL 72 tengely szénacél 1.000 hüvelyk D 72 hüvelyk | AC2DGX 2HXL6

THOMSON 1 PUHA CTL 72 Tengely szénacél 1.000 hüvelyk D 72 hüvelyk

Tétel: AC2DGX Modell: 1 SOFT CTL 72Kereszthivatkozás: 2HXL6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€190.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy tengely
Dia. Tolerancia Max.1.000 "
Dia. Tolerancia Min.0.997 "
befejez8 Ra Max
Hossz72 "
AnyagSzénacél
Tengely Dia.1"
típusMegkeményedve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.281
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)184.15
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7215500090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszTengely Dia.típusÁr
THOMSON QS 12 MM 1000 tengely, 60 tok, 11.99 / 12.00 mm átmérő, MM osztály, 1000 mm hosszú | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Lineáris csapágy gyors tengely1000mm12mm60 eset€89.65
THOMSON QS 16 MM 1000 tengely, 60 tok, 15.99 / 16.00 mm átmérő, MM osztály, 1000 mm hosszú | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineáris csapágy gyors tengely1000mm16mm60 eset€112.98
THOMSON QS 20 MM 500 tengely, 60 tok, 19.99 / 20.00 mm átmérő, MM osztály, 500 mm hosszú | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineáris csapágy gyors tengely500mm20mm60 eset€77.77
THOMSON QS 20 MM 2000 tengely, 60 tok, 19.99 / 20.00 mm átmérő, MM osztály, 2000 mm hosszú | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineáris csapágy gyors tengely2000mm20mm60 eset€258.06
ajánlatkérés
THOMSON QS 25 MM 2000 tengely, 60 tok, 24.99 / 25.00 mm átmérő, MM osztály, 2000 mm hosszú | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Lineáris csapágy gyors tengely2000mm25mm60 eset€325.53
ajánlatkérés
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 tengely szénacél 0.625 hüvelyk D 48 hüvelyk | AC2DGR 2HXK1 5/8 Lágy CTL X 48Lineáris csapágy tengely48 "0.625 "Megkeményedve€85.85
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 tengely szénacél 0.625 hüvelyk D 72 hüvelyk | AC2DGT 2HXK3 5/8 Lágy CTL X 72Lineáris csapágy tengely72 "0.625 "Megkeményedve€82.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON 1 PUHA CTL 72 Tengely szénacél 1.000 hüvelyk D 72 hüvelyk
€190.08 /Mértékegység