Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS & BETTS TYZ523M hosszú hordó csatlakozó, réz

Raktáron
Tétel: AH4WXC Típus: TYZ523MKereszthivatkozás: 35PC18

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€269.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú Lug kompressziós csatlakozó
AlapanyagKülönlegesség
színekAqua
DesignStandard
Beltéri / kültériBeltéri vagy kültéri
Hossz3.6 "
AnyagTefzel
Max. Csomag Dia.0.63 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-50 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság18 font
Vastagság0.04 "
SzerszámkódA
Szélesség0.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hozzávetőleges hossztartomány: 0 és 3-1 / 2 "között
    • Zárási stílus: Rozsdamentes acél rúd
    • Kábelkötegelő feladata: Miniatűr
    • Almárka: Ty-rap (r)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
THOMAS & BETTS GG40250-21 hosszú hordó csatlakozó | BK9GKR GG40250-21€157.65
ajánlatkérés
THOMAS & BETTS H125TBH hosszú hordó csatlakozó, réz | BK9HER H125TBH€119.26
ajánlatkérés
THOMAS & BETTS LT475P-200 hosszú hordó csatlakozó, réz | BL9WFY LT475P-200€20.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS & BETTS TYZ523M hosszú hordó csatlakozó, réz
€269.06 /Mértékegység