Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS & BETTS TY5277M szabványos kábelkötegelő 24.3 hüvelykes természetes PK50 | AH4WXL 35PC26

THOMAS & BETTS TY5277M szabványos kábelkötegelő, 24.3 hüvelykes Natural PK50

Raktáron
Tétel: AH4WXL Típus: TY5277MKereszthivatkozás: 35PC26

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€175.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignStandard
Beltéri / kültériszobai
Hossz24.3 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.7"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság120 font.
Vastagság0.05 "
SzerszámkódB
UL típus21S
Szélesség0.26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hozzávetőleges hossztartomány: Több mint 24 "
    • Zárási stílus: Rozsdamentes acél rúd
    • Kábelkötegelő: nagy teherbírású
    • Almárka: Ty-rap (r)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszámkódszínekDesignUL típusSzélességBeltéri / kültériHosszMax. Csomag Dia.Ár
THOMAS & BETTS TYB2315MX szabványos kábelkötegelő 7 hüvelykes fekete PK1000 | AH4WXG 35PC22 TYB2315MXAFeketeStandard 210.1 "Beltéri vagy kültéri7"1.5 "€288.15
THOMAS & BETTS TYB2315M Kábelkötegelő Standard 7 hüvelykes Natural PK1000 | AH4WXH 35PC23 TYB2315MATermészetesStandard 210.1 "szobai7"1.5 "€195.86
THOMAS & BETTS TY253M Kábelkötegelő Standard 11.6 hüvelykes Natural PK1000 | AH4WXJ 35PC24 TY253MA / BTermészetesStandard 21S0.18 "szobai11.6 "3"€622.09
THOMAS & BETTS TY5277MX szabványos kábelkötegelő 24.3 hüvelykes fekete PK50 | AH4WXK 35PC25 TY5277MXBFeketeStandard 21S0.26 "Beltéri vagy kültéri24.3 "7"€225.12
THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C kábelkötegelő azonosító címkével 7.8 hüvelykes Natural PK100 | AH9JZU 3KLK9 L-7-50ID-9-C-TermészetesAzonosító címkével110.2 "szobai7.8 "1.75 "€56.22
THOMAS & BETTS TY5354M kábelkötegelő, 15 hüvelykes névleges hossz, 0.19 hüvelyk szélesség, szabványos, 100 pk | CH9UED 41NH96 TY5354M--------€140.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS & BETTS TY5277M szabványos kábelkötegelő, 24.3 hüvelykes Natural PK50
€175.93 /Mértékegység