Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THERMOSOFT 3005-240 elektromos padlófűtés pad 5 láb hosszúság 240v | AA6JZX 14C461

THERMOSOFT 3005-240 elektromos padlófűtés, 5 láb hosszúság 240 V

Raktáron
Tétel: AA6JZX Modell: 3005-240Kereszthivatkozás: 14C461
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
€326.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtő szőnyeg
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-104 F fok
Hideg ólom10 láb, 2-vezetékes 16 AWG, plusz földelő fonat
Vezérlő típusaTermosztát (nem tartozék)
Mélység1 / 8 "
Fűtési terület15 sq ft.
Fűtőkábel-építésXLPE szigetelt FiberThermics(R) fűtővezető, vegyszer- és kopásálló külső szigetelés
Hossz5 láb.
Min. Hajlítsa meg a sugarat1.25 "
Feszültség240
Watt per négyzet Ft.10
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.09
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fűtőkábeltávolság (3 ")

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFeszültségSzélességÁr
THERMOSOFT WW5-120 Elektromos padlófűtő szőnyeg 5 láb hosszúságú AA6JYW 14C436 WW5-1205 láb.12018 "€242.52
THERMOSOFT WW7-120 Elektromos padlófűtő szőnyeg 7 láb hosszúságú AA6JYX 14C437 WW7-1207 láb.12018 "€332.28
THERMOSOFT WW10-120 Elektromos padlófűtő szőnyeg 10 láb hosszúságú 120v | AA6JYY 14C438 WW10-12010 láb.12018 "€468.35
THERMOSOFT WW15-120 Elektromos padlófűtő szőnyeg 15 láb hosszúságú AA6JYZ 14C439 WW15-12015 láb.12018 "€613.05
THERMOSOFT WW20-120 Elektromos padlófűtő szőnyeg 20 láb hosszúságú 120v | AA6JZA 14C440 WW20-12020 láb.12018 "€738.71
THERMOSOFT WW30-120 Elektromos padlófűtő szőnyeg 30 láb hosszú, 120v | AA6JZB 14C441 WW30-12030 láb.12018 "€894.82
THERMOSOFT WW40-120 Elektromos padlófűtő szőnyeg 40 láb hosszú, 120v | AA6JZC 14C442 WW40-12040 láb.12018 "€1,188.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERMOSOFT 3005-240 elektromos padlófűtés, 5 láb hosszúság 240 V
€326.55 /Mértékegység