Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THERMCO GW045HH Hydrometer Astm/api 0.1 | AG2UHT 32FZ76

THERMCO GW045HH Hidrométer Astm/api 0.1

Raktáron
Tétel: AG2UHT Modell: GW045HHKereszthivatkozás: 32FZ76

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidrométer
Hossz380mm
Választék43/51
SkálaAPI ASTM
Méretfelosztások0.1
Temp. Hatótávolság60 fok és 220 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9025802000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVálasztékSkálaTemp. HatótávolságÁr
THERMCO GW057HL hidrométer Astm / api 0.1 | AG2TKD 32FZ38 GW057HL380mm59/71API ASTM0 fok és 150 fok F között€69.28
THERMCO GW058HL Hidrométer Astm/api 0.1 | AG2TKE 32FZ39 GW058HL380mm69/81API ASTM0 fok és 150 fok F között€69.28
THERMCO GW059HL hidrométer Astm / api 0.1 | AG2TKF 32FZ40 GW059HL380mm79/91API ASTM0 fok és 150 fok F között€69.28
THERMCO GW060HL hidrométer Astm / api 0.1 | AG2TKG 32FZ41 GW060HL380mm89/101API ASTM0 fok és 150 fok F között€69.28
THERMCO GW041HLS hidrométer Astm / api 0.1 | AG2TKH 32FZ42 GW041HLS380mm15/23API ASTM0 fok és 150 fok F között€85.21
THERMCO GW042HLS hidrométer Astm / api 0.1 | AG2TKJ 32FZ43 GW042HLS380mm22/30API ASTM0 fok és 150 fok F között€85.21
THERMCO GW043HLS hidrométer Astm / api 0.1 | AG2TKK 32FZ44 GW043HLS380mm29/37API ASTM0 fok és 150 fok F között€85.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERMCO GW045HH Hidrométer Astm/api 0.1
€69.28 /Mértékegység