TENSABARRIER 875-35-RCV vevőoszlop 38 hüvelyk magasság sárga | AF9KMY 30AC34

TENSABARRIER 875-35-RCV vevőoszlop, magasság 38 hüvelyk sárga

Raktáron
Tétel: AF9KMY Modell: 875-35-RCVKereszthivatkozás: 30AC34

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€302.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgysávos vevőposta
Alapdia.14 "
Alap befejezésSárga
AlapanyagFém
Alap típusaLakás
Magasság38 "
Hozzászólás Dia.2.5 "
Befejezés utániSárga
Post anyagMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7326908595

Termékváltozatok

TermékekModellBefejezés utániAlapdia.Alap befejezésPost anyagAlapanyagAlap típusaMagasságTételÁr
TENSABARRIER 889F-33-33-RCV vevőoszlop 36-1 / 2 hüvelyk fekete | AF7GCC 20YM66 889F-33-33-RCVFekete5"FeketeLágyacélAcélRögzített peremes36.5 "Egysávos vevőposta€406.56
TENSABARRIER 889F-89-89-RCV vevőoszlop 36-1 / 2 hüvelyk magasságú fekete ránc | AF7GCD 20YM67 889F-89-89-RCVFekete ránc5"Fekete ráncLágyacélAcélRögzített peremes36.5 "Egysávos vevőposta€406.56
TENSABARRIER 889F-23-23-RCV vevőoszlop 36-1 / 2 hüvelyk, kék | AF7GCE 20YM68 889F-23-23-RCVKék5"KékLágyacélAcélRögzített peremes36.5 "Egysávos vevőposta€406.56
TENSABARRIER 889F-73-73-RCV vevőoszlop 36-1 / 2 hüvelyk H szürke Hammertone | AF7GCF 20YM69 889F-73-73-RCVSzürke Hammertone5"Szürke HammertoneLágyacélAcélRögzített peremes36.5 "Egysávos vevőposta€406.56
TENSABARRIER 889F-28-28-RCV vevőoszlop 36-1 / 2 hüvelyk, zöld | AF7GCG 20YM70 889F-28-28-RCVZöld5"ZöldLágyacélAcélRögzített peremes36.5 "Egysávos vevőposta€406.56
TENSABARRIER 889F-21-21-RCV vevőoszlop 36-1 / 2 hüvelyk, piros | AF7GCH 20YM71 889F-21-21-RCVPiros5"PirosLágyacélAcélRögzített peremes36.5 "Egysávos vevőposta€406.56
TENSABARRIER 889F-32-32-RCV vevőoszlop 36-1 / 2 hüvelyk, fehér | AF7GCJ 20YM72 889F-32-32-RCVfehér5"fehérLágyacélAcélRögzített peremes36.5 "Egysávos vevőposta€406.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENSABARRIER 875-35-RCV vevőoszlop, magasság 38 hüvelyk sárga
€302.65 /Mértékegység