TENNSCO ZLE7-7242A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 72 x 42 3 polc | AD4WPQ 44P179

TENNSCO ZLE7-7242A-3 Csavar nélküli polcok, 72 x 42 3 polc

Tétel: AD4WPQ Modell: ZLE7-7242A-3Kereszthivatkozás: 44P179
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€431.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcos kiegészítő egység
Sugárkapacitás1750 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagEgyik sem
Mélység42 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma3
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
PolcstílusEgyetlen egyenes
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)246.38
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaSugárkapacitásszínekPolckapacitásSzélességFedélzeti anyagMélységbefejezÁr
TENNSCO ZLC7-4218A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 18 3 polc | AD4WKZ 44P094 ZLC7-4218A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem18 "Elektrokabát€239.70
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4224A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 24 3 polc | AD4WLB 44P096 ZLC7-4224A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem24 "Elektrokabát€252.05
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4230A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 30 3 polc | AD4WLD 44P098 ZLC7-4230A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem30 "Elektrokabát€266.92
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4236A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 36 3 polc | AD4WLF 44P101 ZLC7-4236A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem36 "Elektrokabát€280.52
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4242A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 42 3 polc | AD4WLH 44P103 ZLC7-4242A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem42 "Elektrokabát€295.19
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4818A-3 Csavarmentes polcbővítmény 48 x 18 3 polc | AD4WLK 44P105 ZLC7-4818A-332500 fontSzürke-48 "Egyik sem18 "Elektrokabát€232.27
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4830A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 48 x 30 3 polc | AD4WLM 44P107 ZLC7-4830A-332500 fontSzürke-48 "Egyik sem30 "Elektrokabát€263.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZLE7-7242A-3 Csavar nélküli polcok, 72 x 42 3 polc
€431.82 /Mértékegység