TENNSCO ZB7-3636A-5D Csavar nélküli polcok 36 x 36 Forgácslap | AD4YBG 44P961

TENNSCO ZB7-3636A-5D csavar nélküli polcok 36 x 36 forgácslap

Tétel: AD4YBG Típus: ZB7-3636A-5DKereszthivatkozás: 44P961
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€533.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcos kiegészítő egység
Sugárkapacitás1000 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagForgácslemez
Mélység36 "
befejezElektrokabát
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
PolcstílusEgyetlen egyenes
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.2
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)246.38
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403608081
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaSugárkapacitásszínekPolckapacitásSzélességFedélzeti anyagMélységbefejezÁr
TENNSCO ZLC7-4218A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 18 3 polc | AD4WKZ 44P094 ZLC7-4218A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem18 "Elektrokabát€239.70
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4224A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 24 3 polc | AD4WLB 44P096 ZLC7-4224A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem24 "Elektrokabát€252.05
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4230A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 30 3 polc | AD4WLD 44P098 ZLC7-4230A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem30 "Elektrokabát€266.92
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4236A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 36 3 polc | AD4WLF 44P101 ZLC7-4236A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem36 "Elektrokabát€280.52
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4242A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 42 x 42 3 polc | AD4WLH 44P103 ZLC7-4242A-332500 fontSzürke-42 "Egyik sem42 "Elektrokabát€295.19
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4818A-3 Csavarmentes polcbővítmény 48 x 18 3 polc | AD4WLK 44P105 ZLC7-4818A-332500 fontSzürke-48 "Egyik sem18 "Elektrokabát€232.27
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4830A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 48 x 30 3 polc | AD4WLM 44P107 ZLC7-4830A-332500 fontSzürke-48 "Egyik sem30 "Elektrokabát€263.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZB7-3636A-5D csavar nélküli polcok 36 x 36 forgácslap
€533.14 /Mértékegység