TENNSCO STS-151872-ASD Ruhásszekrény Homok 15 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság | AH9ATF 39FM36

TENNSCO STS-151872-ASD Szekrény szekrény Homok 15 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság

Tétel: AH9ATF Modell: STS-151872-ASDKereszthivatkozás: 39FM36
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€641.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekHomok
befejezPorbevonatú
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú típusasüllyesztett
Horgok nyitásonként3
örökségNem számít
Zárás típusaBeépített hengerzár és / vagy lakat
Locker konfiguráció(1) Széles, (1) Nyitás
Szekrényajtó típusaZsalu
AnyagAcél
Nyitási mélység16.875 "
Nyitómagasság69.875 "
Nyitó szélesség12.625 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség15 "
Állatokegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)44.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellörökségÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekLocker konfigurációNyitások számaNyitási mélységNyitómagasságNyitó szélességÁr
TENNSCO STK-121572-3 SZÜRKE Ruhásszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AD2XJR 3W066 STK-121572-3 SZÜRKEBeleértveÖsszeszerelés nélkülSzürke(3) Széles, (3) nyílások-13.875 "69.875 "9.625 "€1,053.05
ajánlatkérés
TENNSCO STK-121872-3 SZÜRKE Ruhásszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AD2XKD 3W133 STK-121872-3 SZÜRKEBeleértveÖsszeszerelés nélkülSzürke(3) Széles, (3) nyílások-16.875 "69.875 "9.625 "€1,073.87
ajánlatkérés
TENNSCO STK-151872-3 SZÜRKE Ruhásszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AD2XKE 3W134 STK-151872-3 SZÜRKEBeleértveÖsszeszerelés nélkülSzürke(3) Széles, (3) nyílások-16.875 "69.875 "12.625 "€1,187.43
ajánlatkérés
TENNSCO STS-121872-1MG Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitható | AD8MRJ 4LA27 STS-121872-1MGBeleértveÖsszeállítottSzürke(1) Széles, (1) Nyitás-16.875 "69.875 "9.625 "€520.43
ajánlatkérés
TENNSCO STS-121872-3MG Szekrény szekrény (3) Széles (3) nyílások | AD8MRK 4LA28 STS-121872-3MGBeleértveÖsszeállítottSzürke(3) Széles, (3) nyílások-16.875 "69.875 "9.625 "€1,157.89
ajánlatkérés
TENNSCO STS-151872-1MG Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitható | AD8MRL 4LA29 STS-151872-1MGBeleértveÖsszeállítottSzürke(1) Széles, (1) Nyitás-16.875 "69.875 "12.625 "€544.99
ajánlatkérés
TENNSCO STS-151872-3MG Szekrény szekrény (3) Széles (3) nyílások | AD8MRM 4LA30 STS-151872-3MGBeleértveÖsszeállítottSzürke(3) Széles, (3) nyílások-16.875 "69.875 "12.625 "€1,276.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO STS-151872-ASD Szekrény szekrény Homok 15 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság
€641.55 /Mértékegység