TENNSCO DTS-121236-3SD szekrény szekrény homok 36 hüvelyk szélesség x 78 hüvelyk magasság 2 szint | AH9BAZ 39FP16

TENNSCO DTS-121236-3SD gardróbszekrény, homokos 36 hüvelyk szélesség x 78 hüvelyk magasság, 2 szint

Cikkszám: AH9BAZ Típus: DTS-121236-3SDKereszthivatkozás: 39FP16
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,487.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekHomok
befejezPorbevonatú
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú típusasüllyesztett
Horgok nyitásonként3
örökségBeleértve
Zárás típusaBeépített hengerzár és / vagy lakat
Locker konfiguráció(3) Széles, (6) nyílások
Szekrényajtó típusaZsalu
AnyagAcél
Nyitási mélység10.875 "
Nyitómagasság34.25 "
Nyitó szélesség9.625 "
Teljes mélység12 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
ÁllatokKettő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)218.44
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)97.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekLocker konfigurációNyitások számaNyitási mélységNyitómagasságNyitó szélességÁr
TENNSCO DTK-121836-1MG Szekrény szekrény (1) Széles (2) nyílások | AB3GET 1RZV8 DTK-121836-1MG-Összeszerelés nélkülSzürke(1) Széles, (2) nyílások-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
ajánlatkérés
TENNSCO DTK-121836-3MG Szekrény szekrény (3) Széles (6) nyílások | AB3GEU 1RZV9 DTK-121836-3MGBeépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkülSzürke(3) Széles, (6) nyílások-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
ajánlatkérés
TENNSCO DTK-151836-1MG Szekrény szekrény (1) Széles (2) nyílások | AB3GEV 1RZW1 DTK-151836-1MG-Összeszerelés nélkülSzürke(1) Széles, (2) nyílások-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
ajánlatkérés
TENNSCO DTK-151836-3MG Szekrény szekrény (3) Széles (6) nyílások | AB3GEW 1RZW2 DTK-151836-3MG-Összeszerelés nélkülSzürke(3) Széles, (6) nyílások-16.875 "34.25 "12.625 "€1,263.10
ajánlatkérés
TENNSCO DTK-121836-1SD Szekrény szekrény (1) Széles (2) nyílások | AB3GFB 1RZW7 DTK-121836-1SD-Összeszerelés nélkülHomok(1) Széles, (2) nyílások-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
ajánlatkérés
TENNSCO DTK-121836-3SD Szekrény szekrény (3) Széles (6) nyílások | AB3GFC 1RZW8 DTK-121836-3SD-Összeszerelés nélkülHomok(3) Széles, (6) nyílások-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
ajánlatkérés
TENNSCO DTK-151836-1SD gardróbszekrény (1) széles (2) nyílások | AB3GFD 1RZW9 DTK-151836-1SD-Összeszerelés nélkülHomok(1) Széles, (2) nyílások-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO DTS-121236-3SD gardróbszekrény, homokos 36 hüvelyk szélesség x 78 hüvelyk magasság, 2 szint
€1,487.96 /Mértékegység