TENNSCO CLB-3612MG összeszerelt szekrényalap 12 hüvelyk mélység közepes szürke | AH9BAK 39FP03

TENNSCO CLB-3612MG összeszerelt szekrényalap, 12 hüvelyk mélység, közepes szürke

Raktáron
Tétel: AH9BAK Típus: CLB-3612MGKereszthivatkozás: 39FP03

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€163.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszeszerelt öltözőszekrény
színekKözepes szürke
Mélység12 "
befejezPorbevonatú
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
HandleNem
AnyagAcél
Teljes mélység12 "
Teljes magasság6"
Teljes szélesség36 "
AlkategóriaFelső szekrény
típusIpari
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.895
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Keretek száma: 0
    • D mérethez: 12 "
    • A szekrény méretéhez W: 36 "

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységTeljes mélységÁr
TENNSCO CLB-3612SD összeszerelt szekrényalap 12 hüvelyk mélységben homok | AH9BAL 39FP04 CLB-3612SDHomok12 "12 "€163.37
TENNSCO CLB-3615MG összeszerelt szekrényalap 15 hüvelyk mélység közepes szürke | AH9BAM 39FP05 CLB-3615MGKözepes szürke15 "15 "€170.10
TENNSCO CLB-3615SD összeszerelt szekrényalap 15 hüvelyk mélységben homok | AH9BAN 39FP06 CLB-3615SDHomok15 "15 "€170.10
TENNSCO CLB-3618MG összeszerelt szekrényalap 18 hüvelyk mélység közepes szürke | AH9BAP 39FP07 CLB-3618MGKözepes szürke18 "18 "€165.58
TENNSCO CLB-3618SD összeszerelt szekrényalap 18 hüvelyk mélységben homok | AH9BAQ 39FP08 CLB-3618SDHomok18 "18 "€165.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO CLB-3612MG összeszerelt szekrényalap, 12 hüvelyk mélység, közepes szürke
€163.37 /Mértékegység