TENNSCO 1430PY íróasztal magasságú tároló szekrény | AC9NBT 3HNL9

TENNSCO 1430PY asztali magasságú tárolószekrény szabvány

Raktáron
Tétel: AC9NBT Típus: 1430PYKereszthivatkozás: 3HNL9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€520.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍróasztal magasságú tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színePezsgő / gitt
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység18 "
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás150 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.13
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)113.67
Hajószélesség (cm)97.79
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblySzekrény színeTételAjtók számaErősségi besorolásÁr
TENNSCO 3018BK asztali magasságú tárolószekrény szabványos | AC3GMG 2TET2 3018BKÖsszeállítottHegesztettFeketeÍróasztal magasságú tároló szekrény2Ipari€715.64
TENNSCO 3018LGY íróasztal magasságú tároló szekrény | AC9NCE 3HNP2 3018LGYÖsszeállítottHegesztettVilágos SzürkeÍróasztal magasságú tároló szekrény2Ipari€715.64
TENNSCO 3018PY íróasztal magasságú tároló szekrény | AC9NCF 3HNP3 3018 PYÖsszeállítottHegesztettPezsgő / gittÍróasztal magasságú tároló szekrény2Ipari€715.64
TENNSCO 1430 GREY asztali magasságú tárolószekrény szabványos | AD2XJU 3W086 1430 SZÜRKEÖsszeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkülKözepes szürkeÍróasztal magasságú tároló szekrény2Ipari€520.20
TENNSCO 1430 SAND asztali magasságú tárolószekrény szabványos | AD2XLL 3W294 1430 HOMOKÖsszeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkülHomokÍróasztal magasságú tároló szekrény2Ipari€520.20
TENNSCO 1430 BLACK íróasztal magasságú tárolószekrény | AD9ZPU 4W297 1430 BLACKÖsszeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkülFeketeÍróasztal magasságú tároló szekrény2Ipari€520.20
TENNSCO 1824LG tárolószekrény világosszürke 19 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység x 30 hüvelyk magasság | AH9BEA 39FP86 1824LGÖsszeszerelés nélkül-Világos SzürkeTárolószekrény1Kereskedelmi€783.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO 1430PY asztali magasságú tárolószekrény szabvány
€520.20 /Mértékegység