Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TSP02221 Screw Plug Immersion Heater 18 Inch D | AC3TFC 2VYK5

TEMPCO TSP02221 csavaros dugós merülőfűtő 18 hüvelykes D

Raktáron
Tétel: AC3TFC Típus: TSP02221Kereszthivatkozás: 2VYK5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€427.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros dugós merülő fűtés
Ház típusaNEMA 1
Min. Merülési mélység18 "
NPT2"
Teljes hossz21.25 "
Fázis3
Hüvely anyagaAcél
Feszültség240
Watt sűrűség21 négyzetméter.
Watts3000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNPTTeljes hosszFázisHüvely anyagaFeszültségWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO TSP02078 Csavaros dugós merülő fűtés 500w 120v | AC3RZE 2VXR8 TSP020781"12.437 "1Réz12046 négyzetméter.500€595.40
TEMPCO TSP02007 Csavaros dugós merülő fűtés 46 négyzetméter. Hüvelyk | AC3RZF 2VXR9 TSP020071"9.75 "1Réz12046 négyzetméter.500€279.39
TEMPCO TSP02079 Csavaros dugós merülő fűtés 120v 750w | AC3RZG 2VXT1 TSP020791"12.437 "1Réz12069 négyzetméter.750€466.27
TEMPCO TSP02097 Csavaros dugós merülő fűtés 69 négyzetméter. Hüvelyk | AC3RZH 2VXT2 TSP020971"9.75 "1Réz12069 négyzetméter.750€273.00
TEMPCO TSP02080 Csavaros dugós merülő fűtés 92 négyzetméter. Hüvelyk | AC3RZJ 2VXT3 TSP020801"12.437 "1Réz12092 négyzetméter.1000€460.43
TEMPCO TSP02096 Csavaros dugós merülő fűtés 92 négyzetméter. Hüvelyk | AC3RZK 2VXT4 TSP020961"9.75 "1Réz12092 négyzetméter.1000€266.66
TEMPCO TSP02081 Csavaros dugós merülő fűtés 120v 1500w | AC3RZL 2VXT5 TSP020811"15 5 / 16 "1Réz12090 négyzetméter.1500€511.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TSP02221 csavaros dugós merülőfűtő 18 hüvelykes D
€427.44 /Mértékegység