Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO SHS80438 szalagfűtő szilikon gumi 12 hüvelyk hossz | AF2GKK 6THR6

TEMPCO SHS80438 szalagfűtő szilikon gumi, 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AF2GKK Modell: SHS80438Kereszthivatkozás: 6THR6
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
€326.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas szalagfűtés
H x Sz a bordákon át1/16 x 9 "
Ólomhossz10 "
AnyagSzilikon gumi
Szerelési típusRagasztó háttér
Teljes hossz12 "
Fázis1
Feszültség120V
Watts540
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszWattsSzélességÁr
TEMPCO SHS80294 szalagfűtés 120v 2 hüvelyk hosszúságú AF2GBE 6TFH8 SHS802942"102"€56.71
TEMPCO SHS80296 szalagfűtés 120v 2 hüvelyk hosszúságú AF2GBG 6TFJ0 SHS802962"202"€56.57
TEMPCO SHS80298 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBJ 6TFJ2 SHS802983"253"€69.42
TEMPCO SHS80300 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBL 6TFJ4 SHS803003"453"€69.16
TEMPCO SHS80302 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBN 6TFJ6 SHS803023"903"€71.35
TEMPCO SHS80304 szalagfűtő 6 hüvelyk hosszúság 120v | AF2GBQ 6TFJ8 SHS803046"906"€148.03
TEMPCO SHS80306 szalagfűtés 120v 6 hüvelyk hosszúságú AF2GBT 6TFK0 SHS803066"1806"€148.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO SHS80438 szalagfűtő szilikon gumi, 12 hüvelyk hosszú
€326.52 /Mértékegység