Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO NHW00144 Sávfűtő 900 fokos F 120v 2 hüvelyk átmérő | AC3TCE 2VYA5

TEMPCO NHW00144 sávos fűtés 900 fokos F 120v 2 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AC3TCE Típus: NHW00144Kereszthivatkozás: 2VYA5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€73.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők3.33
Belül Dia.2"
AnyagCsillám szigetelt acél belül, SS kívül
Max. Hőmérséklet900 fok F
TerminálokEgyik sem
Befejezés12 "ólomdrót 10" SS zsinórral
Feszültség120
Watt sűrűség38 négyzetméter.
Watts400
Szélesség2"
Szélesség tűrés+/- 1/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességÁr
TEMPCO NHW00100 Sávfűtő 900 fokos F 120v 1 hüvelyk átmérő | AC3TBP 2VXY9 NHW001000.831"47 négyzetméter.1001"€68.40
TEMPCO NHW00102 Sávfűtő 1 hüvelyk átmérő 120v 900 fok F | AC3TBR 2VXZ2 NHW001021.251"47 négyzetméter.1501.5 "€69.43
TEMPCO NHW00106 Sávfűtő 120v 1 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TBU 2VXZ4 NHW001062.081"58 négyzetméter.2502"€70.99
TEMPCO NHW00112 Sávfűtő 1 hüvelyk szélesség 1-1/2 hüvelyk átmérő | AC3TBW 2VXZ6 NHW001121.251.5 "40 négyzetméter.1501"€70.99
TEMPCO NHW00136 szalagfűtés 1-1 / 2 hüvelyk átmérő 1-1 / 2 hüvelyk szélesség | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 négyzetméter.2501.5 "€69.94
TEMPCO NHW00120 Sávfűtő 1-1/2 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TCA 2VYA1 NHW001202.51.5 "40 négyzetméter.3002"€71.41
TEMPCO NHW00142 Sávfűtő 900 fokos F 2 hüvelyk átmérő 120v | AC3TCC 2VYA3 NHW001422.52"38 négyzetméter.3001.5 "€66.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO NHW00144 sávos fűtés 900 fokos F 120v 2 hüvelyk átmérő
€73.94 /Mértékegység