Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO MPP53202 sávmelegítő 240v 1400 fokos F 2 hüvelyk szélesség | AC3TDQ 2VYF7

TEMPCO MPP53202 sávos fűtés 240v 1400 fok F 2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC3TDQ Típus: MPP53202Kereszthivatkozás: 2VYF7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€220.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők1.88
Belül Dia.1.5 "
AnyagÁsványi anyaggal szigetelt SS ötvözet tok
Max. Hőmérséklet1400 fok F
TerminálokEgyik sem
Befejezés12 "ólomdrót 10" SS zsinórral
Feszültség240
Watt sűrűség61 négyzetméter.
Watts450
Szélesség2"
Szélesség tűrés+/- 3/32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességÁr
TEMPCO MPP52402 sávmelegítő 240v 1 hüvelyk szélesség 1400 fok F | AC3TDL 2VYF3 MPP524021.251.5 "81 négyzetméter.3001"€203.62
TEMPCO MPP52903 sávmelegítő 240v 1-1 / 2 hüvelyk szélesség 1400 fok F | AC3TDN 2VYF5 MPP529031.881.5 "81 négyzetméter.4501.5 "€203.01
TEMPCO MPP54901 sávmelegítő 240v 1400 F fok 1-1 / 2 hüvelyk szélesség | AC3TDT 2VYF9 MPP549011.672"50 négyzetméter.4001.5 "€223.23
TEMPCO MPP56101 sávfűtés 1400 fokos F 240v 1-1 / 2 hüvelyk szélesség | AC3TDV 2VYG2 MPP561012.082.5 "49 négyzetméter.5001.5 "€216.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO MPP53202 sávos fűtés 240v 1400 fok F 2 hüvelyk szélesség
€220.10 /Mértékegység