TEMPCO MBH20561 szalagfűtés csillám szigetelt 1-1/2 hüvelyk szélesség | AC3THD 2VYT7

TEMPCO MBH20561 szalagfűtés csillám szigetelt 1-1/2 hüvelyk szélességben

Raktáron
Tétel: AC3THD Típus: MBH20561Kereszthivatkozás: 2VYT7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők13.33
Belül Dia.14 "
AnyagCsillám szigetelt acél
Max. Hőmérséklet900 fok F
TerminálokUgyanaz az oldal
Befejezés10 - 32 csavaros terminál
Feszültség120
Watt sűrűség41 négyzetméter.
Watts1600
Szélesség1.5 "
Szélesség tűrés+/- 1/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)47.24
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességÁr
TEMPCO MBH20523 sávos fűtés 900 fokos F 120v 3 hüvelyk átmérőjű | AC3TDX 2VYG4 MBH205232.53"36 négyzetméter.3001"€94.11
TEMPCO MBH20526 szalagfűtő 3 hüvelyk átmérőjű 120v 900 fok F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 négyzetméter.4001.5 "€109.53
TEMPCO MBH20527 szalagfűtés 120v 3 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 négyzetméter.5002"€99.70
TEMPCO MBH20529 szalagfűtő 900 fokos F 3-1 / 2 hüvelyk átmérőjű AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 négyzetméter.3501"€101.22
TEMPCO MBH20532 szalagfűtés 3-1 / 2 hüvelyk átmérő 1-1 / 2 hüvelyk szélesség | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 négyzetméter.5001.5 "€100.12
TEMPCO MBH20533 szalagfűtő 3-1 / 2 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TEV 2VYJ7 MBH205335.423.5 "33 négyzetméter.6502"€105.08
TEMPCO MBH20535 szalagfűtő 900 fokos F 120v 4 hüvelyk átmérőjű AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 négyzetméter.4001"€116.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO MBH20561 szalagfűtés csillám szigetelt 1-1/2 hüvelyk szélességben
€229.51 /Mértékegység