Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO MBH20554 Sávfűtő 240v 8 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TGQ 2VYR4

TEMPCO MBH20554 sávos fűtés 240v 8 hüvelyk átmérő 900 fok F

Raktáron
Tétel: AC3TGQ Típus: MBH20554Kereszthivatkozás: 2VYR4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€198.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők6.25
Belül Dia.8"
AnyagCsillám szigetelt acél
Max. Hőmérséklet900 fok F
TerminálokUgyanaz az oldal
Befejezés10 - 32 csavaros terminál
Feszültség240
Watt sűrűség31 négyzetméter.
Watts1500
Szélesség2"
Szélesség tűrés+/- 1/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességÁr
TEMPCO MBH20524 szalagfűtő 900 fokos F 240v 3 hüvelyk átmérőjű AC3TDZ 2VYG6 MBH205241.253"36 négyzetméter.3001"€94.77
TEMPCO MBH20525 szalagfűtő 3 hüvelyk átmérőjű 240v 900 fok F | AC3TED 2VYH1 MBH205251.673"32 négyzetméter.4001.5 "€103.59
TEMPCO MBH20528 szalagfűtő 240v 3 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TEH 2VYH5 MBH205282.083"30 négyzetméter.5002"€102.03
TEMPCO MBH20530 szalagfűtés 3-1/2 hüvelyk átmérőjű ugyanazon az oldalon | AC3TEN 2VYJ1 MBH205301.463.5 "30 négyzetméter.3501"€100.99
TEMPCO MBH20531 szalagfűtő azonos oldal 3-1 / 2 hüvelyk átmérőjű AC3TEQ 2VYJ3 MBH205312.083.5 "33 négyzetméter.5001.5 "€100.94
TEMPCO MBH20534 szalagfűtéses csillám szigetelt 2 hüvelyk szélességben | AC3TEX 2VYJ9 MBH205342.713.5 "33 négyzetméter.6502"€109.65
TEMPCO MBH20536 szalagfűtő 4 hüvelyk átmérőjű 240v 900 fok F | AC3TFB 2VYK4 MBH205361.674"35 négyzetméter.4001"€135.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO MBH20554 sávos fűtés 240v 8 hüvelyk átmérő 900 fok F
€198.61 /Mértékegység