Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN TORCH TIP 6290G-3 hegy | AG2ETT 31HE86

AMERICAN TORCH TIP 6290G-3 Tipp

Raktáron
Tétel: AG2ETT Modell: 6290G-3Kereszthivatkozás: 31HE86

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€113.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIPP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)2.62
Hajószélesség (cm)2.62
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 287-8 Tipp | AG2ETL 31HE76 287-8€177.12
AMERIKAI FÁKLA TIPP 6290G-1 Tipp | AG2ETQ 31HE82 6290G-1€101.93
AMERICAN TORCH TIP 6290G-2 Tip | AG2ETR 31HE84 6290G-2€114.74
AMERIKAI FÁKLA TIPP 6290GG-2 hegy | AG2ETW 31HE89 6290GG-2€104.24
AMERIKAI FÁKLA TIPP 1520-13 Tipp | AG2ETZ 31HF08 1520-13-
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 1520-19 Tipp | AG2EUA 31HF09 1520-19-
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 1520-25 Tip | AG2EUB 31HF10 1520-25-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 6290G-3 Tipp
€113.85 /Mértékegység