Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1065 magas hőmérsékletű vezeték 22-es nyomtávú fekete | AC9HTG 3GRN8

TEMPCO LDWR-1065 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 22 Gauge fekete

Raktáron
Tétel: AC9HTG Modell: LDWR-1065Kereszthivatkozás: 3GRN8
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
€177.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusPTFE
Vezető anyagEzüstözött réz
SzigetelésPTFE szigetelés extrudálva vezetőn
Kabát színeFekete
Kabát típusaPTFE szigetelés extrudálva vezetőn
Max. Amper9.6 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet392 F
Névleges külső Dia.0.056 "
Orsó hossza100 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
zátonyrafutásX 19 34
Feszültség300
Vezetékmérő22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8544493040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát színeMax. AmperOrsó hosszaOrsó / tekercs hossza (Ft)Ár
TEMPCO LDWR-1055 magas hőmérsékletű ólomhuzal 22Ga piros | AC9HRW 3GRL7 LDWR-1055Piros9.6 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten100 láb.100€182.13
TEMPCO LDWR-1060 magas hőmérsékletű vezeték 22-es nyomtávú fehér | AC9HTB 3GRN3 LDWR-1060fehér9.6 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten100 láb.100€164.62
TEMPCO LDWR-1070 magas hőmérsékletű ólomhuzal 22-es nyomtávú piros | AC9HTM 3GRP4 LDWR-1070Piros9.6 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten250 láb.250€377.18
TEMPCO LDWR-1075 magas hőmérsékletű ólomdrót 22-es nyomtávú fehér AC9HTT 3GRP9 LDWR-1075fehér9.6 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten250 láb.250€366.67
TEMPCO LDWR-1080 magas hőmérsékletű vezeték 22-es nyomtávú fekete | AC9HTY 3GRR5 LDWR-1080Fekete9.6 @ 104 ° F / 40 ° C környezeti hőmérséklet250 láb.250€366.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1065 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 22 Gauge fekete
€177.68 /Mértékegység