Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDC01952 patronfűtő 2-1/2 hüvelyk hosszúság | AD8YHC 4NKH9

TEMPCO LDC01952 patronfűtő 2-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8YHC Modell: LDC01952Kereszthivatkozás: 4NKH9
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
€38.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatronfűtés
Átmérő3 / 8 "
Ólomhossz10 "
Hossz2.5 "
Max. Hőmérséklet Képesség1200 fok F
Precíziós hüvely átmérője. Megértés+/- 0.002 "
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
Feszültség120
Watt sűrűség32 W / négyzetméter ban ben.
Watts80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO LDC00015 patronfűtő átmérője 1/4 hüvelyk 2 hüvelyk hosszúság | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27 W / négyzetméter ban ben.32€38.08
TEMPCO LDC01949 patronfűtő 40 watt / négyzet hüvelyk 2-1/2 hüvelyk hosszúság | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29 W / négyzetméter ban ben.40€47.96
TEMPCO LDC01950 patronfűtő átmérője 1/4 hüvelyk 3 hüvelyk hosszúság | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36 W / négyzetméter ban ben.60€36.37
TEMPCO LDC00022 patronfűtő átmérője 1/4 hüvelyk 4 hüvelyk hosszúság | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36 W / négyzetméter ban ben.100€36.22
TEMPCO LDC00025 patronfűtő átmérője 1/4 hüvelyk 6 hüvelyk hosszúság | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35 W / négyzetméter ban ben.150€43.74
TEMPCO LDC00002 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú kazettafűtés | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30 W / négyzetméter ban ben.20€44.92
TEMPCO LDC00005 patronfűtő, átmérő 3/16 hüvelyk, 3 hüvelyk hosszúság | AD8YHA 4NKH7 LDC000053 / 16 "3"29 W / négyzetméter ban ben.45€57.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDC01952 patronfűtő 2-1/2 hüvelyk hosszúság
€38.87 /Mértékegység