Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH01618 Strip Heater 10-1/2 Inch Length 1200 Degree Fahrenheit | AC3XGZ 2XED4

TEMPCO CSH01618 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk, hosszúság 1200 Fahrenheit-fok

Raktáron
Tétel: AC3XGZ Modell: CSH01618Kereszthivatkozás: 2XED4
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
€79.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret9.5 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz10.5 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség120V
Watt sűrűség17 W / négyzetméter ban ben.
Watts400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
TEMPCO CSH01433 Strip Heater 10-1/2 Inch Length 1200 Degree Fahrenheit | AC3XHB 2XED6 CSH01433240V€79.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH01618 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk, hosszúság 1200 Fahrenheit-fok
€79.98 /Mértékegység