Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00188 szalagfűtő 37-1/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UNJ 2MXH8

TEMPCO CSH00188 szalagfűtő 37-1/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC2UNJ Modell: CSH00188Kereszthivatkozás: 2MXH8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€160.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret36.25 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz37.25 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség240V
Watt sűrűség12 W / négyzetméter ban ben.
Watts1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH00462 szalagfűtő 35-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UNG 2MXH6 CSH0046234.875 "35.875 "Párhuzamos13 W / négyzetméter ban ben.€155.13
TEMPCO CSH01632 szalagfűtő 42-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UNK 2MXH9 CSH0163241.5 "42.5 "Párhuzamos11 W / négyzetméter ban ben.€175.85
TEMPCO CSH00146 szalagfűtő 37-1/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XEG 2XDZ1 CSH0014636.25 "37.25 "Eltolt13 W / négyzetméter ban ben.€159.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00188 szalagfűtő 37-1/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€160.17 /Mértékegység