Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00169 szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGG 2XEA6

TEMPCO CSH00169 szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XGG Modell: CSH00169Kereszthivatkozás: 2XEA6
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
€71.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret7"
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz8"
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség120V
Watt sűrűség10 W / négyzetméter ban ben.
Watts150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH00318 szalagfűtő 120v 6 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDK 2XDW8 CSH003185"6"Eltolt21 W / négyzetméter ban ben.€70.69
TEMPCO CSH00165 szalagfűtő 120v 6 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGC 2XEA2 CSH001655"6"Párhuzamos21 W / négyzetméter ban ben.€70.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00169 szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€71.05 /Mértékegység