TEMPCO CHF02339 cirkulációs fűtés 35 hüvelyk hosszúság 240v | AC3TDD 2VYE3

TEMPCO CHF02339 cirkulációs fűtés 35 hüvelyk, hosszúság 240 V

Raktáron
Tétel: AC3TDD Típus: CHF02339Kereszthivatkozás: 2VYE3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,683.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCirkulációs melegítő
Vezérlési tartomány60 fok és 250 fok F között
Ház típusaNEMA 1
Karimás anyagRozsdamentes acél
Karima mérete3"
Teljes hossz35 "
Fázis3
Hüvely anyagaMagas hőmérsékletű rozsdamentes acél
Különleges információkPótfűtés
Feszültség240
Watt sűrűség48 négyzetméter.
Watts6000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFeszültségWattsÁr
TEMPCO CHF02340 cirkulációs fűtés 35 hüvelyk hosszúságú AC3TDF 2VYE5 CHF0234035 "4806000€2,554.41
TEMPCO CHF02341 cirkulációs fűtés 45 hüvelyk hosszúságú AC3TDH 2VYE7 CHF0234145 "24012,000€3,001.83
TEMPCO CHF02342 cirkulációs fűtés 45 hüvelyk hosszúság 480v | AC3TDJ 2VYE9 CHF0234245 "48012,000€3,052.19
TEMPCO CHF02344 cirkulációs fűtés 58 hüvelyk hosszúságú AC3TDK 2VYF2 CHF0234458 "48018,000€3,311.73
TEMPCO CHF02346 cirkulációs fűtőberendezés 46 hüvelyk hosszúságú AC3TDM 2VYF4 CHF0234646 "48024,000€4,757.83
TEMPCO CHF02348 cirkulációs fűtés 64 hüvelyk hosszúságú AC3TDP 2VYF6 CHF0234864 "48040,000€4,716.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CHF02339 cirkulációs fűtés 35 hüvelyk, hosszúság 240 V
€2,683.10 /Mértékegység