Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE10 végálláskapcsoló fej dugattyú felső működtető | AG7BJP 4AJ58

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE10 végálláskapcsoló fej, dugattyús felső működtető

Raktáron
Tétel: AG7BJP Modell: ZCE10Kereszthivatkozás: 4AJ58
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
€28.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza0.39 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
Működtető típusabúvárdugattyú
erősítőkNem alkalmazható
Kar mélysége0.39 "
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő1.90 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás0.2 "
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeerősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF0 végálláskapcsoló fejdugattyú | AF7JPW 21HK63 ZCEF00.94 "felsőNem alkalmazhatóFüggőleges0.60 in.-lb0.2 "€60.43
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD10 végálláskapcsoló fejdugattyú F/xckl | AF9FYJ 2EH99 10 ZCKD0.93 "felső3A / 0.27ANem Meghatározott3.40 in.-lb0.22 "€55.15
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE61 végálláskapcsoló fejdugattyú F/xckj | AF9FZP 2EJ14 ZCKE610.43 "felsőNem alkalmazhatóMindenirányú4.50 in.-lb0.24 "€89.23
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE63 végálláskapcsoló fejdugattyú F/xckj határérték | AF9FZQ 2EJ15 ZCKE630.43 "Oldal3A / 0.27AMindenirányú4.50 in.-lb0.24 "€114.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE10 végálláskapcsoló fej, dugattyús felső működtető
€28.06 /Mértékegység