Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB5ANBNL2 fotoelektromos érzékelő 23.6 In Npn Nc | AG2VLF 32J331

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANBNL2 fotoelektromos érzékelő 23.6 In Npn Nc

Raktáron
Tétel: AG2VLF Modell: XUB5ANBNL2Kereszthivatkozás: 32J331
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
€208.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaNPN
Mélység0.71 "
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz2.44 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság2 ft.
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia500 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódSötét be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1.0 ms.
Érzékelési módszerdiffúz
AlakHengeres
Szélesség1.73 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8541408000

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos kapcsolatHosszÜzemmódÉrzékelési módszerSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB9ANANL2 Fotoelektromos érzékelő 78.7 In Npn Nem | AG2VLA 32J326 XUB9ANANL22m kábel1.89 "Sötét bePolarizált visszapillantó1.1 "€222.29
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB9ANBNL2 fotoelektromos érzékelő 78.7 In Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL22m kábel1.89 "VilágítaniPolarizált visszapillantó1.1 "-
ajánlatkérés
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB5ANANL2 Fotoelektromos érzékelő 23.6 In Npn Nem | AG2VLE 32J330 XUB5ANANL22m kábel2.44 "Világítanidiffúz1.73 "€223.97
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB9ANANM12 Fotoelektromos érzékelő 78.7 In Npn Nem | AG2VLJ 32J334 XUB9ANANM12M12 csatlakozó2.44 "Sötét bePolarizált visszapillantó1.1 "€206.22
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB9ANBNM12 fotoelektromos érzékelő 78.7 In Npn Nc | AG2VLK 32J335 OSZ9ANBNM12M12 csatlakozó2.44 "VilágítaniPolarizált visszapillantó1.1 "€328.44
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB5ANANM12 Fotoelektromos érzékelő 23.6 In Npn Nem | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12M12 csatlakozó2.99 "Világítanidiffúz1.73 "€199.05
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB5ANBNM12 fotoelektromos érzékelő 23.6 In Npn Nc | AG2VLP 32J339 OSZ5ANBNM12M12 csatlakozó2.99 "Sötét bediffúz1.73 "€317.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANBNL2 fotoelektromos érzékelő 23.6 In Npn Nc
€208.70 /Mértékegység