Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XS218SANAM12 Proximity Sensor Inductive 12mm NPN NO | AG9FRG 1EWT7

TELEMECANIQUE SENSORS XS218SANAM12 Induktív közelségérzékelő 12mm NPN NO

Raktáron
Tétel: AG9FRG Modell: XS218SANAM12Kereszthivatkozás: 1EWT7
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
€203.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case Material316L Stainless Steel
Áramkör típusa3 Huzal NPN
Detektáló távolság12.0mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 csatlakozó
IP besorolás67 69K
Hossz41mm
Max. Aktuális terhelés200mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia1000 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás12–24 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Érzékelő átmérője18.0mm
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országFR

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Sárga LED kimenet jelzése, fordított polaritás, túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságAlapanyagCase MaterialTápellátásÁrnyékolt / árnyékolatlanÁramkör típusaElektromos kapcsolatIP besorolásÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLNAL2 Induktív közelségérzékelő 8mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal NPN2m kábel67€119.68
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLNAM12 Induktív közelségérzékelő 1.5 mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal NPN4 tűs M12 csatlakozó67€134.53
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLPAL2 Induktív közelségérzékelő 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal PNP2m kábel67€123.46
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLPAL5 Induktív közelségérzékelő 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal PNP5m kábel67€124.91
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLPAM12 Induktív közelségérzékelő 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal PNP4 tűs M12 csatlakozó67€123.40
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLPAM8 Induktív közelségérzékelő 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal PNP3 tűs M8 csatlakozó67€112.82
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS112BLNAL2 Induktív közelségérzékelő 12mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal NPN2m kábel67€111.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS218SANAM12 Induktív közelségérzékelő 12mm NPN NO
€203.07 /Mértékegység