Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSTE7313 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 6a @ 300V

Raktáron
Tétel: AF6FRX Típus: XCSTE7313Kereszthivatkozás: 10D258
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
€626.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése6A @ 300 V
Működtető hosszaKulcsfüggő
test anyagaMűanyag
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel2NC
DC érintkezés besorolása3A @ 24 V
Mélység3.68 "
Magasság1.3 "
IP besorolás67
NEMA értékelés4, 4X, 12
Működési erő3.4 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusMűködtető kulcs, mágnesszelep reteszelés
Szélesség4.33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Mágnesszelep feszültség (24VAC / DC)
    • Különleges jellemzők: Vízzáró, Porzáró és Korrózióálló (beltéri / kültéri) ház

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolatfelvételDC érintkezés besorolásaMélységMagasságMűködési erőSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSE7313 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 6a@300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313Zárnák1NEM, 2NC3A @ 300 V5.75 "1.73 "4.5 font3.86 "€1,222.03
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSE7333 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 6a@300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333Zárnák1NEM, 2NC3A @ 300 V5.75 "1.73 "4.5 font3.86 "€1,630.09
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSTE7333 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 OSZ7333Műanyag2NC3A @ 300 V3.68 "1.3 "3.4 font4.33 "€691.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 6a @ 300V
€626.61 /Mértékegység