Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSC703 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRG 10D244

TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1NO 2NC 10A@300V

Raktáron
Cikkszám: AF6FRG Modell: XCSC703Kereszthivatkozás: 10D244
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
€630.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 300 V
Működtető hosszaKulcsfüggő
test anyagaZárnák
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel1NEM, 2NC
DC érintkezés besorolása6A @ 300 V
Mélység4.47 "
Fej anyagaZárnák
Magasság1.73 "
IP besorolás67
NEMA értékelés4, 4X, 12
Működési erő4.5 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusMűködtető kulcs, cső alakú kulcskioldás
Szélesség2.05 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vízzáró, Porzáró és Korrózióálló (beltéri / kültéri) ház

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságStílusSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSB703 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Biztonsági reteszelő kapcsoló1.73 "10A @ 300 VKulcsfüggő4.5 font-13 foktól 158 fokig FMűködtető gomb, nyomógomb felengedés2.05 "€643.19
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSPR553 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1NO 1NC 10A@300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Biztonsági reteszelő kapcsoló2.36 "10A @ 300 V1.18 "0.18 ft.-lb.-13 foktól 158 fokig FForgó tengely1.18 "€343.83
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLE2525513 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Biztonsági reteszelő kapcsoló8.07 "0.75A @ 240 V-4.5 font nyitva, 247 font zárolva-13 foktól 140 fokig FMűanyag reteszelés tápellátással1.71 "€557.19
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLE2727313 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Biztonsági reteszelő kapcsoló8.07 "0.75A @ 240 V-4.5 font nyitva, 247 font zárolva-13 foktól 140 fokig FMűanyag reteszelés1.71 "€521.81
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLE2727333 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Biztonsági reteszelő kapcsoló8.07 "0.75A @ 240 V-4.5 font nyitva, 247 font zárolva-13 foktól 140 fokig FMűanyag reteszelés1.71 "€557.19
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSB503 Biztonsági reteszelés | AG7FQE 6MP71 XCSB503Biztonsági reteszelés-3A @ 240 V---Működtető kulcs, mező választható-€551.69
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSL766B3 reteszelő kapcsoló 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Biztonsági reteszelő kapcsoló-------€1,264.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1NO 2NC 10A@300V
€630.89 /Mértékegység