Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS VM1PNOQ ultrahangos érzékelő PNP 508mm 12 - 24VDC | AG9FUG 1EXA6

TELEMECANIQUE SENSORS VM1PNOQ PNP 508mm ultrahangos érzékelő 12-24VDC

Raktáron
Tétel: AG9FUG Modell: VM1PNOQKereszthivatkozás: 1EXA6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€295.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Mélység0.71 "
Detektáló távolság508mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz2.35 "
Max. Betöltés40mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia300 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 152 fokig F
teljesítményPNP
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő15.0 ms.
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Dual Mount Body Style

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1PNOQ PNP 508mm ultrahangos érzékelő 12-24VDC
€295.62 /Mértékegység