Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ ultrahangos érzékelő analóg 508mm 18mm átmérőjű | AG9FUT 1EXB8

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 18mm Diameter

Raktáron
Tétel: AG9FUT Modell: VM18VAQKereszthivatkozás: 1EXB8
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
€320.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaAnalóg
Detektáló távolság508mm
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz3.06 "
Max. Betöltés40mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia300 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 158 fokig F
teljesítmény0–10 VDC
teljesítmény Kötelező15–24 VDC
Válaszidő60.0 msec - a teljes érték 95% -a
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szabotázsbiztos

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 18mm Diameter
€320.36 /Mértékegység